WESTWARD 20KY59 Brake Bleeder Pneumatic Abs | AF6VUK

WESTWARD 20KY59 Brake Bleeder Pneumatic Abs

Varastossa
Tuote: AF6VUK Malli: 20KY59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarruneste
Pituus14 "
MateriaaliABS
Palojen lukumäärä2
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.277
Laivan korkeus (cm)35.99
Laivan pituus (cm)27
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi8413190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20KY59 Brake Bleeder Pneumatic Abs
€237.13 / yksikkö