WESTWARD 20GZ39 Viemäripuhdistus Cbl Hollow C 5/8 tuumaa x 100 jalkaa | AG9GXE

WESTWARD 20GZ39 Viemärinpuhdistus Cbl Hollow C 5/8 tuumaa x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG9GXE Malli: 20GZ39

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€354.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyskaapeli
Kaapelin tyyppiOntto ydin
Yhteyden koko5 / 8 "
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus3 "- 5"
MateriaaliTeräs
Maks. Juosta100 ft.
Palojen lukumäärä1
Koko5/8 "x 100 jalkaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)44.96
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiYhteyden kokoKokoHinta
WESTWARD 6ATY0 viemärinpuhdistuskaapeli 5/16 tuumaa x 35 jalkaa | AE7VVN 6TYY0-5 / 16 "5/16 "x 35 jalkaa.€56.87
WESTWARD 20GZ33 Tyhjennyskaapelin sisempi C 5/8 tuumaa x 100 jalkaa | AG9GWY 20GZ33Sisempi ydin5 / 8 "5/8 "x 100 jalkaa.€478.26
WESTWARD 20GZ34 Tyhjennyskaapelin sisempi C 5/8 tuumaa x 25 jalkaa | AG9GWZ 20GZ34Sisempi ydin5 / 8 "5/8 "x 25 jalkaa.€123.27
WESTWARD 20GZ35 Tyhjennyskaapelin sisempi C 5/8 tuumaa x 50 jalkaa | AG9GXA 20GZ35Sisempi ydin5 / 8 "5/8 "x 50 jalkaa.€242.85
WESTWARD 20GZ36 Tyhjennyskaapelin sisempi C 5/8 tuumaa x 75 jalkaa | AG9GXB 20GZ36Sisempi ydin5 / 8 "5/8 "x 75 jalkaa.€369.90
WESTWARD 20GZ37 Tyhjennyskaapeli Sisempi C 3/4 tuumaa x 50 jalkaa AG9GXC 20GZ37Sisempi ydin3 / 4 "3/4 "x 50 jalkaa.€317.53
WESTWARD 20GZ38 Tyhjennyskaapeli Sisempi C 3/4 tuumaa x 75 jalkaa | AG9GXD 20GZ38Sisempi ydin3 / 4 "3/4 "x 75 jalkaa.€467.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20GZ39 Viemärinpuhdistus Cbl Hollow C 5/8 tuumaa x 100 jalkaa
€354.94 / yksikkö