Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1YXJ2 -eristetyt pumppupihdit 10 tuumaa | AB4MHG

WESTWARD 1YXJ2 eristetyt 10 tuuman pumppupihdit

Varastossa
Tuote: AB4MHG Malli: 1YXJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt vesipumppupihdit
SäätötyyppiUranivel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan tyyppiEristetty
Leuan pituus1.25 "
LeukatyyppiV-leuka
Leuan leveys3 / 4 "
MateriaaliTaottu seosteräs
Maks. Leuan avaaminen1-1 / 16 "
Kokonaispituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8203204000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YXJ2 eristetyt 10 tuuman pumppupihdit
€54.57 / yksikkö