Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1YMH6 A / c -kompressorikytkinsarja | AB4LAE

WESTWARD 1YMH6 A/c Kompressorin kytkinsarja

Varastossa
Tuote: AB4LAE Malli: 1YMH6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointikompressorin kytkimen poistosarja
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä12
Koko2-3 / 4 "
TyyppiAsentaja ja poistaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3095
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YMH6 A/c Kompressorin kytkinsarja
€89.38 / yksikkö