Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1YMH2 -patterin testisarja | AB4LAA

WESTWARD 1YMH2 jäähdyttimen testisarja

Varastossa
Tuote: AB4LAA Malli: 1YMH2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€705.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysjärjestelmän testisarja
MateriaaliAnodisoidut alumiinisovittimet
Palojen lukumäärä14
Koko9"
TyyppiJäähdytin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7125
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YMH2 jäähdyttimen testisarja
€705.18 / yksikkö