Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1XJZ8 putkiavain, alumiini, 18 tuumaa | AB4EZG

WESTWARD 1XJZ8 offset-putkiavain alumiinia 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4EZG Malli: 1XJZ8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-putkiavain
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti1/2 to 2-1/2"
LeukamateriaaliKarkaistu seosteräs
LeukatyyppiVakiomalli, yhdensuuntainen kapealla koukulla
Kokonaispituus18 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
WESTWARD 1XJZ7 putkiavain 14 tuumaa alumiinia | AB4EZF 1XJZ71/2 - 2 "14 "€120.78
WESTWARD 1XJZ9 putkiavain, alumiini, 24 tuumaa | AB4EZH 1XJZ91/2 - 3 "24 "€251.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1XJZ8 offset-putkiavain alumiinia 18 tuumaa
€161.86 / yksikkö