Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1VXP2 -ruuvimeisselisarja 1/4 Hex Dr 175 kpl | AB3XUP

WESTWARD 1VXP2 ruuvimeisselin kärkisarja 1/4 kuusiokoloinen Dr 175 kpl

Varastossa
Tuote: AB3XUP Malli: 1VXP2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitalttateräsarja
MateriaaliSeostettu työkaluteräs
Palojen lukumäärä175
Varren koko1/4 kuusiokolo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)55.98
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 1VXP5 -ruuvimeisselisarja 1/4 Hex Dr 51 kpl | AB3XUT 1VXP551€47.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1VXP2 ruuvimeisselin kärkisarja 1/4 kuusiokoloinen Dr 175 kpl
€129.24 / yksikkö