Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1VUD3 Kiillotuskansi 7 tuuman sieni | AB3XMY

WESTWARD 1VUD3 kiillotuskannen 7 tuuman sieni

Varastossa
Tuote: AB3XMY Malli: 1VUD3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotettu konepelti
Liitetyyppi5/8 "arbor-reikä
VäriMusta
Halkaisija7"
MateriaaliSieni
Paksuus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1VUD3 kiillotuskannen 7 tuuman sieni
€21.24 / yksikkö