Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1NFW5 Viilakahva 4 tuumaa Pituus Kumi Ergonominen Kahva | AB2RDA

WESTWARD 1NFW5-tiedostokahva, 4 tuumaa pitkä, ergonominen kumikahva

Varastossa
Tuote: AB2RDA Malli: 1NFW5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedoston kahva
Pituus4"
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1NFW5-tiedostokahva, 4 tuumaa pitkä, ergonominen kumikahva
€6.46 / yksikkö