Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1NFR4 puoli pyöreä viila 8 tuuman toisen koneiston valmistajat | AB2RBW

WESTWARD 1NFR4 puolipyöreä viila 8 tuuman sekuntikoneistajat

Varastossa
Tuote: AB2RBW Malli: 1NFR4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoli pyöreä tiedosto
LeikkaustyyppiToinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus8"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPuoli kierros
Hampaat tuumaa kohti33

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)0.51
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysHinta
WESTWARD 12F850 käsiviila kaksinkertainen leikattu 8 tuuman musta oksidi | AA4DBP 12F850Kaksinkertainen8"44/47--€18.26
WESTWARD 12F851 kaksoisleikattu 10 tuuman musta oksidi | AA4DBQ 12F851Kaksinkertainen10 "39/42--€25.49
Puoli pyöreä viila 1 tuuman paskiaiset koneistajat | AB9RBR 1NFP9kusipää6"29--€19.01
WESTWARD 1NFR1 puoli pyöreä viila 8 tuuman paskiaiset koneistot | AB2RBT 1NFR1kusipää8"24--€20.87
WESTWARD 1NFR2 puoli pyöreä viila 10 tuuman paskiaiset koneistajat | AB2RBU 1NFR2kusipää10 "21--€29.91
WESTWARD 1NFR3 puoli pyöreät viilaimet, 12 tuuman pituus | AB2RBV 1NFR3kusipää12 "17--€41.23
WESTWARD 1NFR5 Puolipyöreä viila 6 tuuman sileät koneistajat | AB2RBX 1NFR5Tasoita6"50--€10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1NFR4 puolipyöreä viila 8 tuuman sekuntikoneistajat
€15.40 / yksikkö