Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EZZ9 -hylsy 3/8 tuuman veto 12 mm 6 -pisteinen vakio | AA9TCT

WESTWARD 1EZZ9-kanta 3/8 tuuman vetolaite 12 mm 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AA9TCT Malli: 1EZZ9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliCR-V (kromivanadiini)
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1 13 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko12 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 1EZZ8 -hylsy 3/8 tuuman veto 11 mm 6 -pisteinen vakio | AA9TCR 1EZZ81 13 / 16 "11€2.55
WESTWARD 1FAB4 -rasia 3/8 tuuman asema 16 mm 6-pisteinen vakio | AA9TUT 1FAB41 15 / 16 "16mm€2.99
WESTWARD 1FAB5 -rasia 3/8 tuuman asema 17 mm 6-pisteinen vakio | AA9TUU 1FAB52"17mm€26.81
WESTWARD 1FAB7 -rasia 3/8 tuuman asema 19 mm 6-pisteinen vakio | AA9TUW 1FAB72 1 / 16 "19mm€30.84
WESTWARD 5MV12 -holkki 3/8 tuuman asema 20 mm 6-pisteinen vakio | AE4UNA 5MV121 9 / 64 "20mm€0.72
WESTWARD 5MV13 -rasia 3/8 tuuman asema 21 mm 6-pisteinen vakio | AE4UNB 5MV131 9 / 64 "21mm€0.46
WESTWARD 5MV15 Socket 3/8 Inch Drive 9mm 6 Point Standard | AE4UND 5MV151"9€0.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EZZ9-kanta 3/8 tuuman vetolaite 12 mm 6 pisteen vakio
€2.55 / yksikkö