Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EJZ5 levyjarrun mäntätyökalu 1 1/2 tuuman | AA9PPK

WESTWARD 1EJZ5 levyjarrun mäntätyökalu 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9PPK Malli: 1EJZ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyjarrun mäntätyökalu
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
TyyppiJarrutyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EJZ5 levyjarrun mäntätyökalu 1 1/2 tuumaa
€4.15 / yksikkö