Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1CLN3 mutterinväännin, kuusikulmainen 9 mm, vihreä teräs | AA9DLJ

WESTWARD 1CLN3 mutterinväännin kuusio 9mm vihreä teräs

Varastossa
Tuote: AA9DLJ Malli: 1CLN3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Värisininen
VärikoodiVihreä
KahvaMuovi w / kumikahva
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliMuovi
Hex9.0 mm
Kuusiokoko9.0mm
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus7.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
VarsiStandardi
Varren pituus3"
Varren materiaaliLämpökäsitelty kromiteräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsiVäriKahvaVarren materiaaliVarren tyyppiSidonta pystyyKäsittele väriäKahvan muotoiluHinta
WESTWARD 10J246 mutterinväännin, kuusikulmainen 9 mm, vihreä teräs | AA2GXJ 10J246PyöreäSininen / musta kahvaAsetaattiTeräsOntto pyöreäVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Kirkas / vihreäuurrettu€3.27
WESTWARD 10J301 Mutteriohjaimen kuusiokolo 9 mm sininen/musta teräs | AA2GYL 10J301PyöreäSininen / musta kahvaAsetaatti, tyynykahvaTeräsOntto pyöreäVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Sininen ja musta kahvaTyyny Grip€12.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1CLN3 mutterinväännin kuusio 9mm vihreä teräs
€2.30 / yksikkö