Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10J246 mutterinväännin, kuusikulmainen 9 mm, vihreä teräs | AA2GXJ

WESTWARD 10J246 mutterinväännin kuusio 9mm vihreä teräs

Varastossa
Tuote: AA2GXJ Malli: 10J246

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Terän materiaaliKromattu 50BV30 seosterästä
VäriSininen / musta kahva
VärikoodiVihreä
KahvaAsetaatti
Käsittele väriäKirkas / vihreä
Kahvan muotoiluuurrettu
Kahva materiaaliAsetaatti
Hex9 mm
Kuusiokoko9.0mm
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus7.25 "
SAE tai metrinenmetrinen
AkseliHollow 3 "Syvä
VarsiPyöreä
Varren pituus3"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsiVäriKahvaVarren materiaaliVarren tyyppiSidonta pystyyKäsittele väriäKahvan muotoiluHinta
WESTWARD 10J301 Mutteriohjaimen kuusiokolo 9 mm sininen/musta teräs | AA2GYL 10J301PyöreäSininen / musta kahvaAsetaatti, tyynykahvaTeräsOntto pyöreäVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Sininen ja musta kahvaTyyny Grip€12.42
WESTWARD 1CLN3 mutterinväännin, kuusikulmainen 9 mm, vihreä teräs | AA9DLJ 1CLN3StandardisininenMuovi w / kumikahvaLämpökäsitelty kromiteräsKiinteä pyöreäSidonta valmissininenergonominen€2.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10J246 mutterinväännin kuusio 9mm vihreä teräs
€3.27 / yksikkö