Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19ZC61 jakoavaimen pää säädettävä 1-3 / 16 tuumaa | AF6NPM

WESTWARD 19ZC61 Avaimen sisäosan pää Säädettävä 1-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6NPM Malli: 19ZC61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiintoavain Aseta pää
Aseman koko9 x 12 mm
PäämateriaaliKromivanadiiniteräs
Head TypeSäädettävä
MateriaaliCrV
Max. vääntömomentti170 jalkaa-lb.
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus4"
Koko1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)1.47
Laivan pituus (cm)10.77
Laivan leveys (cm)7.19
HS-koodi8204120000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoMax. vääntömomenttiKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 19ZC60 jakoavaimen pää säädettävä 1-1 / 16 tuumaa | AF6NPL 19ZC609 x 12 mm89 jalkaa-lb.3 47 / 64 "1-1 / 16 "€55.90
WESTWARD 19ZC62 -avainkanta, säädettävä 1-1 / 2 tuumaa | AF6NPN 19ZC6214 x 18 mm214 jalkaa-lb.5 5 / 64 "1.5 "€66.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19ZC61 Avaimen sisäosan pää Säädettävä 1-3/16 tuumaa
€57.62 / yksikkö