Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 16Y583 suora jyrsinkone, kovametallinen kärki 1/4 tuumaa | AA8BXP

WESTWARD 16Y583 suora jyrsinterä kovametalli, kallistettu 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8BXP Malli: 16Y583

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora reitittimen kärki
Leikkausdia.1 / 4 "
Leikkauspituus1"
Leikkauksen syvyys1 sisään.
Huilun pituus1"
MateriaaliKovametallia on kulunut
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2 5 / 16 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1 5 / 16 "
AlaluokkaSuora reitittimen kärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207703040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Leikkausdia.LeikkauspituusVarren pituusHuilun pituuseräMateriaaliHuilun lukumääräHinta
WESTWARD 16Y543 Suora reititinbitti kiinteä kovametalli 1/8 tuumaa | AA8BVW 16Y5431 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "1.125 "3 / 8 "Suora reitittimen kärkiKiinteä karbidi2€33.63
WESTWARD 16Y545 suorajyrsinterä, kovametalli, kärki 3/8 tuumaa | AA8BVY 16Y5451 / 2 "3 / 8 "1"1.625 "1"Suora reitittimen kärkiKovametallia on kulunut2€18.35
WESTWARD 16Y555 suorajyrsinterä, kovametalli, kärki 1/4 tuumaa | AA8BWJ 16Y5551 / 2 "1 / 4 "1"1.75 "1"Suora reitittimen kärkiKovametallia on kulunut2€16.28
WESTWARD 16Y571 Suora reitittimen kärjen kovametalli kallistuu 1 tuuman | AA8BXB 16Y5711 / 2 "1"1.25 "1.75 "1.25 "Suora reitittimen kärkiKovametallia on kulunut2€31.93
WESTWARD 16Y572 Suora reitittimen kärjen kovametalli kallistettu 1/2 tuumaa | AA8BXC 16Y5721 / 2 "1 / 2 "1.25 "2.75 "1.25 "Suora reitittimen kärkiKovametallia on kulunut2€25.82
WESTWARD 16Y573 Suora reitittimen kärjen kovametalli kallistettu 1/2 tuumaa | AA8BXD 16Y5731 / 2 "1 / 2 "2.5 "3.5 "2"Suora reitittimen kärkiKovametallia on kulunut2€53.58
WESTWARD 16Y577 Suora reititinbitti kiinteä kovametalli 1/4 tuumaa | AA8BXH 16Y5771 / 4 "1 / 4 "1"1.5 "1"Suora reitittimen kärkiKiinteä karbidi2€36.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 16Y583 suora jyrsinterä kovametalli, kallistettu 1/4 tuumaa
€30.54 / yksikkö