WESTWARD 13X040 Hydraulinen käsipumppu 10000 Psi | AA6GEZ

WESTWARD 13X040 Hydraulinen käsipumppu 10000 Psi

Varastossa
Tuote: AA6GEZ Malli: 13X040

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€589.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulic Käsipumppu
Vaiheiden lukumäärä2
Kokonaiskorkeus6 2 / 5 "
Kokonaispituus19 4 / 5 "
kokonaisleveys4.75 "
Portin koko3 / 8 "NPT
Pumpun materiaalialumiini
Säiliön kapasiteetti61 ov. Sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.38
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Paine 1. vaihe (200 psi)
    • Maks. Paine 2. vaihe (10,000 psi)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13X040 Hydraulinen käsipumppu 10000 Psi
€589.17 / yksikkö