Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13T124 Työkalupidike Polypropeeni 4-1/4 X2 x 7-1/4 tuumaa Musta | AA6CVW

WESTWARD 13T124 työkaluteline polypropeenia 4-1/4 x 2 x 7-1/4 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AA6CVW Malli: 13T124

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
VäriMusta
Syvyys2"
Sopii vyöihin2-3 / 4 "
Korkeus7.25 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut3
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13T124 työkaluteline polypropeenia 4-1/4 x 2 x 7-1/4 tuumaa musta
€7.22 / yksikkö