Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13T122 Veitsen tuppi nahka 3-1/2 x 1 x 9-1/2 In | AA6CVU

WESTWARD 13T122 veitsen tuppi nahkaa 3-1/2 x 1 x 9-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6CVU Malli: 13T122

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleisveitsen tuppi
VäriLuonnollinen
Syvyys1"
Sopii vyöihin2-3 / 4 "
Korkeus9.5 "
MateriaaliYläosa nahkaa
Taskut2
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi4202910090
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13T122 veitsen tuppi nahkaa 3-1/2 x 1 x 9-1/2 tuumaa
€7.32 / yksikkö