Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13T121 Pihdit Nahka 3-3/4 x 1 x 9-1/4 In | AA6CVT

WESTWARD 13T121 pihdipidike, nahka, 3-3/4 x 1 x 9-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6CVT Malli: 13T121

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdinpidike
VäriLuonnollinen
Syvyys1"
Sopii vyöihin2-3 / 4 "
Korkeus9.25 "
MateriaaliYläosa nahkaa
Taskut1
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi4202910090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
WESTWARD 13T131 Pihdit Nahka 2-3/4 x 3/4 x 8-3/4 In | AA6CWD 13T1313 / 4 "8.75 "2.75 "€6.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13T121 pihdipidike, nahka, 3-3/4 x 1 x 9-1/4 tuumaa
€7.46 / yksikkö