Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P554 Laattaleikkuri 12 tuuman Kapasiteetti Harmaa Kromattu | AA6AZK

WESTWARD 13P554 Laattaleikkuri Kapasiteetti 12 tuumaa Harmaa kromattu

Varastossa
Tuote: AA6AZK Malli: 13P554

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaattaleikkuri
KokoLeikkaa jopa 12 "laatat
VäriHarmaa vihreällä pohjalla
rakentaminenKromattu teräs, alumiiniseos
Koko12 "
Tyyppiammattilainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.574
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8464900120
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vahvat kumityynyt estävät laattoja siirtymästä, lineaariset kuulalaakeroidut liukusäätimet takaavat tasaisen nauhoituksen ja kestävät kiskot puskureineen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P554 Laattaleikkuri Kapasiteetti 12 tuumaa Harmaa kromattu
€85.61 / yksikkö