Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P540 Nurkkityökalu, ruostumaton teräs, 11 x 3 tuumaa | AA6AYX

WESTWARD 13P540 Ulkokulmatyökalu ruostumatonta terästä 11 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6AYX Malli: 13P540

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Tool -työkalu
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppiJoustava
Terän leveys3"
KahvaPP / TPR
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva Dia.1-1 / 4 tuumaa
kahvan pituus4.875 "
Pituus11 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kevyt, alumiininen asennus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P540 Ulkokulmatyökalu ruostumatonta terästä 11 x 3 tuumaa
€14.07 / yksikkö