Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P494 tekstuuripistooli 1-1 / 2 gallonaa alumiinia / muovia AA6AXD

WESTWARD 13P494 Texture Gun 1-1/2 Gallon Alumiini/muovi

Varastossa
Tuote: AA6AXD Malli: 13P494

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTekstuuri ase
Koko1-1 / 2 gal.
rakentaminenAlumiiniase, muovisäiliö
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P494 Texture Gun 1-1/2 Gallon Alumiini/muovi
€154.76 / yksikkö