Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13J315 Tiivistyspistooli Sileä Tanko Sininen/musta 10 Oz | AA4YKM

WESTWARD 13J315 Tiivistyspistooli Sileä Tanko Sininen/musta 10 Oz

Varastossa
Tuote: AA4YKM Malli: 13J315

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysase, tippumaton
VäriSininen ja musta
rakentaminenMuovi
Koko10
TyyppiPyörivä tynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 13J312 Tiivistyspistooli Tipumaton Sininen/musta 10 Oz | AA4YKJ 13J312€11.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13J315 Tiivistyspistooli Sileä Tanko Sininen/musta 10 Oz
€21.92 / yksikkö