Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13J314 Tukkipistoolin makkara sininen 11-20 oz | AA4YKL

WESTWARD 13J314 Caulk Gun Sausage Blue 11 - 20 Oz

Varastossa
Tuote: AA4YKL Malli: 13J314

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysase, irtotavarana / makkarapakkaukset
VäriSininen ja musta
rakentaminenMuovi
Koko11-20 oz.
TyyppiAlumiiniputki, neopreenimäntä, pyörivä tynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.116
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenKokoTyyppiHinta
WESTWARD 13J313 Rikastuspistoolimakkaran hopea Koko 24 oz | AA4YKK 13J313Hopea ja mustaAlumiini24 oz.Alumiiniputki, räjäytys€92.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13J314 Caulk Gun Sausage Blue 11 - 20 Oz
€52.85 / yksikkö