Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13H899 Puristustyökalun räikkäopas 5-16 Awg AA4XYX

WESTWARD 13H899 Puristustyökalu Räikkä Manuaalinen 5 - 16 Awg

Varastossa
Tuote: AA4XYX Malli: 13H899

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristustyökalu
Säädettävämanuaalinen
Koko5-16 AWG
CutsEi
Kahvan tyyppiHiiliteräs, polypropyleenikahva
Kokonaispituus11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
WESTWARD 13H878 Puristustyökalun käyttöopas 14 - 26 Awg AA4XYA 13H87814-26 AWGpolypropeeni7.25 "€21.79
WESTWARD 13H898 Puristustyökalun räikkäopas 8-16 Awg | AA4XYW 13H8988-16 AWGHiiliteräs, polypropyleenikahva11.25 "€43.01
WESTWARD 13H889 Puheen ja datan puristussuulake, Rj-11 | CH6HUK 13H889---€5.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13H899 Puristustyökalu Räikkä Manuaalinen 5 - 16 Awg
€43.01 / yksikkö