Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A754 Walking Groover 6 tuumaa x 3 tuumaa ruostumatonta terästä Ergosoft | AA4REE

WESTWARD 13A754 Walking Groover 6 tuumaa x 3 tuumaa ruostumaton teräs Ergosoft

Varastossa
Tuote: AA4REE Malli: 13A754

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävely Groover
Terän pituus6"
Terän materiaaliRuostumaton jousiteräs
Terän leveys3"
Uran syvyys3 / 8 "
Uran leveys1 / 2 "
KahvaErgoSoft
Kahva Dia.5 / 8 "
kahvan pituus4.25 "
Pituus6"
MateriaaliRuostumaton teräs
Säde1 / 4 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Leikkaa terävän uran ja viimeistelee puhtaan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A754 Walking Groover 6 tuumaa x 3 tuumaa ruostumaton teräs Ergosoft
€9.73 / yksikkö