Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A652 Bucket Trowel 7 x 4-7/8 Stainless Steel Soft-grip | AA4RBB

WESTWARD 13A652 Kauhalasta 7 x 4-7/8 ruostumatonta terästä, pehmeä ote

Varastossa
Tuote: AA4RBB Malli: 13A652

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauhalastalla
KahvaPehmeä pito
Kahva Dia.1-1 / 4 tuumaa
kahvan pituus5"
Pituus7"
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys4.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A652 Kauhalasta 7 x 4-7/8 ruostumatonta terästä, pehmeä ote
€13.36 / yksikkö