Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A617 Wire Twister 7 tuumaa pituus 1/8 lanka polypropeeni | AA4RAU

WESTWARD 13A617 Wire Twister 7 tuuman pituus 1/8 lanka polypropeeni

Varastossa
Tuote: AA4RAU Malli: 13A617

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanka Twister
Suorittaa loppuunKromattu
Kahva materiaaliPuu
LeukatyyppiEi leuat
MateriaaliTeräs, polypropeenikahva
Nimellinen pituus7"
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus7"
Pihtien pituus3 sisään.
KiertoCW / CCW
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Langan koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A617 Wire Twister 7 tuuman pituus 1/8 lanka polypropeeni
€9.61 / yksikkö