Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 12V168 Puutarha-lapio 46-3 / 4 tuuman kahva 12 tuuman terä | AA4NDD

WESTWARD 12V168 Puutarhalapio 46-3/4 tuuman kahva 12 tuuman terä

Varastossa
Tuote: AA4NDD Malli: 12V168

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuutarha
Terän pituus12 "
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys7.25 "
Mitata14 ga.
kahvan pituus46.75 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Kahvan tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)148.08
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveyskahvan pituusKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
WESTWARD 4LVR9 Garden Spade 30 tuuman kahva 6-3 / 4 tuuman terä | AD8RAD 4 LVR96.75 "30 "AshD-kahva€50.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 12V168 Puutarhalapio 46-3/4 tuuman kahva 12 tuuman terä
€38.01 / yksikkö