Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 12F864 jauhettu hammastiedosto joustava 12 tuuman 10 Tpi | AA4DCD

WESTWARD 12F864 Jyrsitty hammasviila Joustava 12 tuumaa 10 Tpi

Varastossa
Tuote: AA4DCD Malli: 12F864

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava hiottu hammastiedosto
LeikkaustyyppiStandardi
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus12 "
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Hampaat tuumaa kohti10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiPituusHampaat tuumaa kohtiHinta
WESTWARD 10Z603 jauhettu hammastiedosto joustava 14 tuumaa 8 Tpi | AA2RQV 10Z603Keskikokoinen14 "8€33.93
WESTWARD 10Z604 jauhettu hammastiedosto joustava 14 tuumaa 12 Tpi | AA2RQW 10Z604Loppu14 "12€37.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 12F864 Jyrsitty hammasviila Joustava 12 tuumaa 10 Tpi
€28.82 / yksikkö