Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Kolmen neliön viila, kaksoisleikattu 12 tuuman musta oksidi | AA859DBZ

WESTWARD 12F859 Kolmikulmainen viila, kaksoisleikattu 8 tuuman musta oksidi

Varastossa
Tuote: AA4DBZ Malli: 12F859

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmen neliön tiedosto
LeikkaustyyppiKaksinkertainen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus8"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoKolmion muotoinen
Hampaat tuumaa kohti25/27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.149
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiPituusHampaat tuumaa kohtiHinta
WESTWARD 12F766 Kolme neliöviilaa 6 tuumaa 33/36 Tpi | AA4CYD 12F766Paskiainen / kaksinkertainen6"33/35€14.73
WESTWARD 12F767 Kolme neliötä viila 8 tuumaa 25/27 Tpi | AA4CYE 12F767Paskiainen / kaksinkertainen8"25/27€18.17
WESTWARD 12F768 Kolme neliötä viila 10 tuumaa 23/24 Tpi | AA4CYF 12F768Paskiainen / kaksinkertainen10 "23/24€22.56
WESTWARD 12F769 Kolme neliöviilaa 6 tuumaa 47/48 Tpi | AA4CYG 12F769Paskiainen / kaksinkertainen6"47/48€7.82
WESTWARD 12F770 Kolme neliötä viila 8 tuumaa 37/39 Tpi | AA4CYH 12F770Paskiainen / kaksinkertainen8"37/39€10.20
WESTWARD 12F771 Kolme neliötä viila 10 tuumaa 33/35 Tpi | AA4CYJ 12F771Paskiainen / kaksinkertainen10 "33/35€13.56
WESTWARD 12F772 Kolme neliöviilaa 6 tuumaa 57/58 Tpi | AA4CYK 12F772Paskiainen / kaksinkertainen6"57/58€7.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 12F859 Kolmikulmainen viila, kaksoisleikattu 8 tuuman musta oksidi
€12.42 / yksikkö