Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 12F689 polvisuojat liukumaton vaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AA4CWE

WESTWARD 12F689 Polvisuojat Liukumaton vaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari

Varastossa
Tuote: AA4CWE Malli: 12F689

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvisuojat
Korkkimateriaalivaahto
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriHarmaa / musta
Hihnojen lukumäärä1
Tyynyn materiaaliEVA Foam
Pad SizeYleismaailmallinen
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliJoustava
TyyliEi naimisissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
WESTWARD 12F688 polvisuojat liukumaton vaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AA4CWD 12F6882€13.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 12F689 Polvisuojat Liukumaton vaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari
€17.15 /pakkaus