Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 12F688 polvisuojat liukumaton vaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AA4CWD

WESTWARD 12F688 Polvisuojat Liukumaton vaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari

Varastossa
Tuote: AA4CWD Malli: 12F688

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvisuojat
KorkkimateriaaliEVA Foam
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriHarmaa / musta
Hihnojen lukumäärä2
Tyynyn materiaaliEVA Foam
Pad SizeYleismaailmallinen
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliJoustava
TyyliEi naimisissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
WESTWARD 12F689 polvisuojat liukumaton vaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AA4CWE 12F6892€17.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 12F688 Polvisuojat Liukumaton vaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari
€13.94 /pakkaus