Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10Z917 puhalluspistoolin sifonin syöttö | AA2RZF

WESTWARD 10Z917 puhalluspistoolin sifonin syöttö

Varastossa
Tuote: AA2RZF Malli: 10Z917

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-ase
CFM vaaditaan @ 80 PSI6
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8424902000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 10Z920 puhalluspistoolin paine | AA2RZJ 10Z920€43.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10Z917 puhalluspistoolin sifonin syöttö
€90.68 / yksikkö