Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10Z745 -pilariviila, tasainen, suorakulmainen, 8 tuuman pituus | AA2RVT

WESTWARD 10Z745 Pilariviila Sileäleikattu suorakaiteen muotoinen 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA2RVT Malli: 10Z745

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilaritiedosto
LeikkaustyyppiTasoita
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus8"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Hampaat tuumaa kohti47/48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiPituusHampaat tuumaa kohtiHinta
WESTWARD 10Z739 Pylväsviila paskiainen / sileä suorakulmainen 6 tuuman pituus | AA2RVL 10Z739Paskiainen / sileä6"34/35€4.97
WESTWARD 10Z740 -pilariviila paskiainen / sileä suorakulmainen 8 tuuman pituus | AA2RVM 10Z740Paskiainen / sileä8"28/29€6.16
WESTWARD 10Z741 Pylväviila paskiainen / sileä suorakulmainen 10 tuuman pituus | AA2RVN 10Z741Paskiainen / sileä10 "23/24€1.89
WESTWARD 10Z742 -pilaritiedosto Toiseksi leikattu suorakulmainen 6 tuuman pituus | AA2RVP 10Z742Toinen6"44/45€6.05
WESTWARD 10Z743 -pilariviila, toinen leikkaus, suorakulmainen, 8 tuuman pituus | AA2RVQ 10Z743Toinen8"38/39€7.53
WESTWARD 10Z744 -pilariviila, tasainen, suorakulmainen, 6 tuuman pituus | AA2RVR 10Z744Tasoita6"56/57€6.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10Z745 Pilariviila Sileäleikattu suorakaiteen muotoinen 8 tuuman pituus
€7.86 / yksikkö