Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10Z724 Kaapin tartuntaviila sileä puolikierros 8 tuuman pituus | AA2RUV

WESTWARD 10Z724 kaappi Rasp-viila, sileä puolipyöreä 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2RUV Malli: 10Z724

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi Rasp
LeikkaustyyppiTasoita
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus8"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPuoli kierros
Hampaat tuumaa kohti12.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1175
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiPituusProfiilin muotoHampaat tuumaa kohtiHinta
WESTWARD 10Z667 Kaapin tartuntaviila, 14 tuumaa | AA2RRR 10Z667Standardi14 "PyöreäRasp 6.5, tiedosto 11€50.18
WESTWARD 10Z669 Kaapin tartuntaviila puolikierros 8 tuumaa | AA2RRT 10Z669kusipää8"Puoli kierros6.5€13.70
WESTWARD 10Z670 Kaapin tartuntaviila puolikierros 10 tuumaa | AA2RRU 10Z670kusipää10 "Puoli kierros6.5€19.58
WESTWARD 10Z671 Kaapin tartuntaviila puolikierros 12 tuumaa | AA2RRV 10Z671kusipää12 "Puoli kierros5.5€23.60
WESTWARD 10Z718 Kaapin tartuntaviila paskiainen puoli kierros 8 tuumaa | AA2RUN 10Z718kusipää8"Puoli kierros7.5€11.94
WESTWARD 10Z719 Kaapin tartuntaviila paskiainen puoli kierrosta 10 tuumaa | AA2RUP 10Z719kusipää10 "Puoli kierros5.5€12.51
WESTWARD 10Z720 Kaapin tartuntaviila paskiainen puoli kierros 12 tuumaa | AA2RUQ 10Z720kusipää12 "Puoli kierros5.5€19.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10Z724 kaappi Rasp-viila, sileä puolipyöreä 8 tuumaa
€16.39 / yksikkö