Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10T875 HSS -kierre, 1 tuuma M3.5 0.6-piki | AA2MHX

WESTWARD 10T875 Hss säädettävä kierre 1 tuuman M3.5 0.6 nousu

Varastossa
Tuote: AA2MHX Malli: 10T875

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä säädettävä kuolla
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Dia ulkopuolella.1"
Piki0.60mm
KokoM3.5
Paksuus3 / 8 "
Kierteen suuntaOikeakätinen lanka
Kiertyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiKokoHinta
WESTWARD 10T879 HSS -kierre, 1 tuuma M6 0.75-piki | AA2MJB 10T8790.75mmM6€11.16
WESTWARD 10T884 HSS -kierre, 1 tuuman M8 1.25-piki | AA2MJG 10T8841.25mmM8€23.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10T875 Hss säädettävä kierre 1 tuuman M3.5 0.6 nousu
€16.85 / yksikkö