Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10N607 Hiiliteräksen vasenkätinen muotti 13/16 tuumaa 10 24 pistettä | AA2KNE

WESTWARD 10N607 hiiliteräksinen vasenkätinen meistin 13/16 tuumaa 10 24 pitch

Varastossa
Tuote: AA2KNE Malli: 10N607

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä säädettävä kuolla
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.13 / 16 "
Piki24
Koko#10
Paksuus1 / 4 "
Kierteen suuntaVasemman käden lanka
KiertyyppiNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiKokoHinta
WESTWARD 10N605 Hiiliteräksen vasemmanpuoleinen kärki 13/16 tuumaa 6 32 piki | AA2KNC 10N60532#6€3.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10N607 hiiliteräksinen vasenkätinen meistin 13/16 tuumaa 10 24 pitch
€3.20 / yksikkö