Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10E912 hylsy 3/8 tuuman asema 21 mm 12 pisteen syvä | AA2EDE

WESTWARD 10E912 kanta 3/8 tuuman veto 21 mm 12 pisteen syvä

Varastossa
Tuote: AA2EDE Malli: 10E912

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus2 17 / 32 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko21mm
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
WESTWARD 1EZY4 -rasia 3/8-tuumainen, 22 mm: n 6-pisteen syvä | AA9TCC 1EZY4kromiCR-V (kromivanadiini)62.5 "22mmSyvä€1.69
WESTWARD 33M348 -rasia 3/8-tuumainen 11 mm: n 12-pistevakio | AC6FNN 33M348Täysi puolaCR-V (kromivanadiini)1225mm11Standardi€1.27
WESTWARD 33M353 -rasia 3/8-tuumainen 16 mm: n 12-pistevakio | AC6FNU 33M353Täysi puolaCR-V (kromivanadiini)1225mm16mmStandardi€9.84
WESTWARD 3LE27 -rasia 3/8-tuumainen 9 mm: n 12-pisteen syvä | AC9XMJ 3LE27kromiTeräs122.5 "9Syvä€11.42
WESTWARD 5MT73 Socket 3/8 Inch Drive 16mm 12 Point Deep | AE4TZU 5MT73kromiCR-V (kromivanadiini)122.5 "16mmSyvä€11.27
WESTWARD 5MT87 -holkki 3/8-tuumainen 22 mm: n 12-pistevakio | AE4UAJ 5MT87kromiCR-V (kromivanadiini)121 7 / 32 "22mmStandardi€10.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10E912 kanta 3/8 tuuman veto 21 mm 12 pisteen syvä
€6.44 / yksikkö