Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10D763 putkileuat AA2CKB AA2CKW AA2CKX parille | AA2CNA

WESTWARD 10D763 putkileuat AA2CKB AA2CKW AA2CKX parille

Varastossa
Tuote: AA2CNA Malli: 10D763

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoputken leuat
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1.75 "
Tyyppi1-3 / 4 L x 1-1 / 4 W x 17/32 "H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D763 putkileuat AA2CKB AA2CKW AA2CKX parille
€16.81 /pakkaus