Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10D698 Penkkipuristimen kannettava kiinnike kiinteä 2-1 / 2 tuumaa | AA2CKJ

WESTWARD 10D698 Penkkiruuvipuristimet, kannettava puristin, kiinteä 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2CKJ Malli: 10D698

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava Vise
Base Typekiinteä
Body Casting30,000 psi
TullimääräLight Duty
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppikiinteä
Leuan leveys2.5 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen2-1 / 2 "
Lukituspulttien lukumäärä0
Kiinnityskohtien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus4-5 / 16 "
Kokonaispituus7.875 "
kokonaisleveys6"
Putken kapasiteetti5/8 - 13/16 "
KäännettäväEi
Kurkun syvyys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D698 Penkkiruuvipuristimet, kannettava puristin, kiinteä 2-1/2 tuumaa
€61.20 / yksikkö