Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 52001-1 Mekaaninen laajennustulppa, 1-1/8 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PTF 14M005

SHAW PLUGS 52001-1 mekaaninen laajennustulppa, 1-1/8 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AA6PTF Malli: 52001-1Ristiviite: 14M005

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Kahva materiaaliMessinki
Sisällä Dia.1.06 "1.166"
MateriaaliNeopreenikumi
Max. IlmanpaineJopa 10 psi
Max. Halkaisija1.187 "
Pienin Dia.1.06 "
Nimellinen Koko1.125 "
TyyppiTurn-Tite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineMateriaaliRungon materiaaliKahva materiaaliTyyppiHinta
SHAW PLUGS 52002-1 Mekaaninen laajennustulppa, 1-3/8 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PTG 14M006 52002-11.375 "1.320 "1.452"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€65.66
SHAW PLUGS 52003-1 Mekaaninen laajennustulppa, 1-5/8 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PTH 14M007 52003-11.625 "1.55 "1.705"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€66.15
SHAW PLUGS 52004-1 Mekaaninen laajennustulppa, 1-7/8 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PTJ 14M008 52004-11.875 "1.81 "1.991"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€67.97
SHAW PLUGS 52002 Mekaaninen laajennustulppa, 1-1/4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AF2MHR 6VFN2 520021.25 "1.210 "1.331"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€60.03
SHAW PLUGS 52003 Mekaaninen laajennustulppa, 1-1/2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AF2MHT 6VFN3 520031.5 "1.440 "1.584"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€75.10
SHAW PLUGS 52004 Mekaaninen laajennustulppa, 1-3/4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AF2MHU 6VFN4 520041.75 "1.7 "1.87"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€75.60
SHAW PLUGS 52005 Mekaaninen laajennustulppa, 2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AF2MHV 6VFN5 520052"1.92 "2.142"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€80.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 52001-1 mekaaninen laajennustulppa, 1-1/8 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi
€58.92 / yksikkö