Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10D454 Kaapelileikkurin salpa 9-1 / 2 tuuman pituus 1000 Mcm | AA2CBC

WESTWARD 10D454 kaapelileikkuri räikkä 9-1/2 tuumaa pituus 1000 Mcm

Varastossa
Tuote: AA2CBC Malli: 10D454

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€347.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Alumiinin leikkauskapasiteetti1000 MCM
Katkaisukapasiteetti kupari1000 MCM
Kahvan muotoiluTeleskooppi
Kokonaispituus9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2195
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WESTWARD 10D450 -kaapelileikkuri 39-1 / 2 tuuman pituus 3/4 tuuman korkki | AA2CAY 10D45039.5 "€342.60
WESTWARD 10D451 -kaapelileikkuri 31-1 / 2 tuuman pituus 2-1 / 8 tuuman korkki | AA2CAZ 10D45131.5 "€210.64
WESTWARD 10D452 Kaapelileikkuri 24-1/2 tuuman pituus 1 tuuman korkki | AA2CBA 10D45224.5 "€74.47
WESTWARD 10D453 kaapelileikkurin vaijeri 24 tuuman pituus 1/2 korkki | AA2CBB 10D45324 "€190.25
WESTWARD 10D455 Kaapelileikkurin räikkä 10 tuuman pituus 600 Mcm | AA2CBD 10D45510 "€324.27
WESTWARD 10D456 Kaapelileikkurin räikkä 18-3 / 4 tuuman pituus 1000mcm | AA2CBE 10D45618.75 "€1,075.50
WESTWARD 10D458 -kaapelileikkuri 21-1 / 4 tuuman pituus 500 Mcm | AA2CBG 10D45821.25 "€71.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D454 kaapelileikkuri räikkä 9-1/2 tuumaa pituus 1000 Mcm
€347.87 / yksikkö