Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTAFLEX 9509-ext savupiipun vuorauksen jatke 5 tuuman halkaisija | AA4UBA 13E241

WESTAFLEX 9509-ext Savupiipun jatke, halkaisija 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4UBA Malli: 9509-extRistiviite: 13E241

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavupiipun vuorauksen jatke
Taivuta kulma30 Tutkinnot
Halkaisija5"
Mitat B5 "x 10 jalkaa.
Mitat C5 "x 10 jalkaa.
LopputyyppiPyöreä
Pituus10ft.
Liner-materiaaliAlumiini
Min. Pituus10 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8307906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkean lämpötilan astetta (500 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMitat BMitat CHinta
WESTAFLEX 9505-ext savupiipulinjan jatke 4 tuuman halkaisija | AA4UAX 13E238 9505-alanumero4"4 "x 10 jalkaa.4 "x 10 jalkaa.€55.16
WESTAFLEX 9513-ext savupiipun jatke 6 tuuman halkaisija | AA4UBD 13E244 9513-alanumero6"6 "x 10 jalkaa.6 "x 10 jalkaa.€132.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTAFLEX 9509-ext Savupiipun jatke, halkaisija 5 tuumaa
€80.02 / yksikkö