WESCO 492241 Pitkän kannen hydraulinen jalkakäyttöinen nostopöytä, kapasiteetti 2000 kg, 8 x 20 | AG7JUH STN-2008-2F

WESCO 492241 Pitkän kannen hydraulinen jalkakäyttöinen nostopöytä, kapasiteetti 2000 lbs, 8' x 20"

Tuote: AG7JUH Malli: 492241Ristiviite: STN-2008-2F
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,970.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostopöytä
Pituus96mm
Nostokorkeus max.48 "
Nostokorkeus min.30 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus96 "
kokonaisleveys20 "
Platform Pituus20 "
Alustan leveys96 "
Powered ByHydraulinen jalka
Pyörän materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 222.3
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)50.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän halkaisija.Pyörän tyyppiKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysPyörän halkaisijaHinta
WESCO 492128 Nostopöytä 60 x 30 x 30 tuumaa | AD7ELP 4DYG6 / STN-3005-2F 49212848 "5"(4) Käännä60 "30 "30 "60 "5"€3,543.65
WESCO 492129 Nostopöytä 72 x 30 x 30 tuumaa | AD7ELQ 4DYG7 / STN-3006-2F 49212948 "5"(4) Käännä72 "30 "30 "72 "5"€3,920.67
Tarjouspyyntö
WESCO 492130 Nostopöytä 96 x 30 x 30 tuumaa | AD7ELR 4DYG8 / STN-3008-2F 49213048 "5"(4) Käännä96 "30 "30 "96 "5"€3,731.41
Tarjouspyyntö
WESCO 492131 Nostopöytä 120 x 30 x 30 tuumaa | AD7ELT 4DYG9 / STN-3010-2F 49213148 "5"(4) Käännä120 "30 "30 "120 "5"€4,288.10
Tarjouspyyntö
WESCO 492250 Nostopöytä 60 x 36 x 36-3 / 8 tuumaa | AD7ELU 4DYH1 / STN-3605-3F 49225056.375 "8"(4) Käännä60 "36 "30 "60 "8"€6,659.34
WESCO 492251 Nostopöytä 72 x 36 x 36-3 / 8 tuumaa | AD7ELV 4DYH2 / STN-3606-3F 49225156.375 "8"(4) Käännä72 "36 "30 "72 "8"€9,623.13
Tarjouspyyntö
WESCO 492252 Nostopöytä 96 x 36 x 36-3 / 8 tuumaa | AD7ELW 4DYH3 / STN-3608-3F 49225256.375 "8"(4) Käännä96 "36 "30 "96 "8"€6,925.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 492241 Pitkän kannen hydraulinen jalkakäyttöinen nostopöytä, kapasiteetti 2000 lbs, 8' x 20"
€3,970.41 / yksikkö