WESCO 273384 moottorikäyttöinen haarukkavaunu, 2900 Lbs kapasiteetti | AG7JBQ PST

WESCO 273384 Moottorikäyttöinen haarukkavaunu, kapasiteetti 2900 lbs

Varastossa
Tuote: AG7JBQ Malli: 273384Ristiviite: PST

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,984.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavatuki
Värisininen
Haarukan korkeus laskettu3.5 "
Haarukan korkeus nostettu8.25 "
Haarukan pituus47 "
Haarukan leveys6.8 "
Pituus64 "
Kantavuus2900 lb
Kokonaiskorkeus57.5 "
Kokonaispituus64 "
kokonaisleveys26.5 "
Rulla Dia.3"
Pyörän materiaaliMoldon polyuretaani
Haarukoiden leveys26.5 "
Haarukoiden välinen leveys12.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 327.6
Laivan korkeus (cm)146.05
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)67.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273384 Moottorikäyttöinen haarukkavaunu, kapasiteetti 2900 lbs
€12,984.62 / yksikkö