WESCO 273265 Hydraulinen nostopöytä, 2000 Lbs Kapasiteetti | AG7JVD DT-2436

WESCO 273265 Hydraulinen nostopöytä, kapasiteetti 2000 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7JVD Malli: 273265Ristiviite: DT-2436

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,813.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
VäriKeltainen
Nostokorkeus max.36 "
Nostokorkeus min.24.25 "
Kantavuus2000 lb
Kokonaiskorkeus36.75 "
Kokonaispituus49.5 "
kokonaisleveys24 "
Platform Pituus36 "
Alustan leveys24 "
Powered ByHydraulinen jalkapumppu
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.25
Laivan korkeus (cm)93.35
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)60.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273265 Hydraulinen nostopöytä, kapasiteetti 2000 Lbs
€1,813.37 / yksikkö