WESCO 273250 Haarukkavaunun rumpunostin, Nylon Ohjaus, 660 Lbs Kapasiteetti | AG7HGH PTDL

WESCO 273250 Haarukkavaunun rumpunostin, Nylon-ohjaus, kapasiteetti 660 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7HGH Malli: 273250Ristiviite: PTDL

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,438.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavalava-rumputrukki
Rummun kapasiteetti55 gal.
RumputyyppiTeräs
Nosta korkeus14.5 "
Kantavuus660 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus47.5 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys28.5 "
Pyörän materiaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)120.65
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)72.39

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsittelee teräsputkia
    • Suunniteltu kuljettamaan 208.2 litran rumpuja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273250 Haarukkavaunun rumpunostin, Nylon-ohjaus, kapasiteetti 660 Lbs
€1,438.55 / yksikkö