WESCO 272775 Haarukkavaunu, Moldon Nylon, 5500 Lbs Kapasiteetti, 48 tuumaa x 21 tuumaa koko | AG7JBF

WESCO 272775 Haarukkavaunu, Moldon Nylon, kapasiteetti 5500 lbs, koko 48 tuumaa x 21 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7JBF Malli: 272775

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€904.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
Haarukan korkeus laskettu3"
Haarukan korkeus nostettu8"
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys7"
KahvaKumipäällysteinen
Pituus48 "
Kantavuus5500 lb
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys21 "
Tappi180 astetta
Rulla Dia.3"
RullamateriaaliMoldon polyuretaani
Pyörän materiaaliNylon
Haarukoiden leveys21 "
Haarukoiden välinen leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)53.34

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
WESCO 272777 Haarukkavaunu, 5500 Lbs Kapasiteetti, 48 tuumaa x 21 tuumaa Koko | AG7JBD 27277721 "Moldon polyuretaani€1,044.14
WESCO 272778 Haarukkavaunu, 5500 Lbs Kapasiteetti, 48 tuumaa x 27 tuumaa Koko | AG7JBE 27277827 "Moldon polyuretaani€1,181.16
WESCO 272776 Haarukkavaunu, Moldon Nylon, 5500 Lbs Kapasiteetti, 48 tuumaa x 27 tuumaa koko | AG7JBG 59HD19 27277627 "Nylon€1,131.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272775 Haarukkavaunu, Moldon Nylon, kapasiteetti 5500 lbs, koko 48 tuumaa x 21 tuumaa
€904.54 / yksikkö